Halvmaskstomme Serie 6000 L

Art-nr: 097235 L
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
585 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Filteranslutning 3M™ bajonettsystem
vikt 82 g
färgkod för passande tillbehör 3M™ bajonett
tillverkarens beteckning 6300L
Produktslag Halvmask

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097235 L
EAN/GTIN 4046719375943
Tillverkarens nummer 7000146849

Benämning

Utförande:

Halvmask från serien 6000 med lätt och enkelt anpassad maskstomme som gör att användaren kan arbeta utan att tröttas. Dubbelfiltersystemet garanterar mindre andningsmotstånd, fri sikt och gynnsam viktfördelning. Mångsidig användning garanterar att ett stort filterprogram kan erhållas separat. Filtren byts enkelt ut med hjälp av bajonettklicksystemet. Dessutom imponerar masken med litet underhållsbehov även med sitt fördelaktiga pris och enkla handhavande. Masken kan fås i två storlekar — storlek M och L.

Norm:

EN 140

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar