Handske, par uvex 60090 6

Art-nr: 094294 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 10 par
  • Beställningssteg: 10 par
på begäran
I lager
61 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: Livsmedelscertifierad; Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 18G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Norm: EN 407
  • Skärskyddsklass: D

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Handskegenskap Livsmedelscertifierad; Lämplig för pekskärm
    Stickningsteknik 18G
    Kläder standard Oeko-Tex standard 100
    EN 388 4X41D
    EN 407 X1XXXX
    Hållarmaterial Bambu-viskos, HPPE, stål, PA, Elastan
    Beläggning Aqua-Polymer Xtra Grip skumplast
    användningsområde Allround
    Färg grön
    Norm EN 407
    Handskstorlek 6
    Kontaktvärme upp till 100 °C
    Användningsdata Flergångs
    Skärskyddsklass D
    Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 094294 6
    EAN/GTIN 4048612085998
    Tillverkarens nummer 6009006

    Benämning

    Utförande:

    uvex 18-gauge skärskyddshandske med patenterad Bamboo TwinFlex® teknik. Består till 45 % av återvunnen polyamid och bambuviskos. Extra bekväm genom den goda andningsaktiviteten och adaptiva passformen. Längre användningstid tack vare hög nötningshållfasthet och förstärkt tumveck.
    Användning: Lämplig för torra och lätt fuktiga arbetsmiljöer.

    Norm:

    EN 388; EN ISO 21420

    Anmärkning:

    Modellen är analogt med EN 407 lämplig för kontaktvärme upp till +100 C.
    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen