Handske, par uvex Bamboo TwinFlex 11

Art-nr: 094294 11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 10 par
  • Beställningssteg: 10 par
på begäran
I lager
667 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: Livsmedelscertifierad; Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 18G
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Norm: EN 407
  • Skärskyddsklass: D

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Handskegenskap Livsmedelscertifierad; Lämplig för pekskärm
Stickningsteknik 18G
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
EN 388 4X41D
EN 407 X1XXXX
Hållarmaterial Bambu-viskos, HPPE, stål, PA, Elastan
Beläggning Aqua-Polymer Xtra Grip skumplast
användningsområde Allround
Färg grön
Norm EN 407
Handskstorlek 11
Kontaktvärme upp till 100 °C
Användningsdata Flergångs
Skärskyddsklass D
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094294 11
EAN/GTIN 4048612085981
Tillverkarens nummer 6009011

Benämning

Utförande:

uvex 18-gauge skärskyddshandske med patenterad Bamboo TwinFlex® teknik. Består till 45 % av återvunnen polyamid och bambuviskos. Extra bekväm genom den goda andningsaktiviteten och adaptiva passformen. Längre användningstid tack vare hög nötningshållfasthet och förstärkt tumveck.
Användning: Lämplig för torra och lätt fuktiga arbetsmiljöer.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Modellen är analogt med EN 407 lämplig för kontaktvärme upp till +100 C.
Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen