• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Sats med bomullshandskar 7

Art-nr: 094200 7
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Tvättning: Handtvätt

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    EN 388 Skärhållfasthet Saknas
    EN 388 Slitstyrka Saknas
    EN 388 Rivhållfasthet Saknas
    EN 388 Punkteringshållfasthet Saknas
    Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri
    Tvättning Handtvätt
    Torkning Torkning
    Längd 260 mm
    Användningsdata Flergångs
    Innehåll 12 par
    Passform God
    Färg vit
    användningsområde Precision
    Satsinnehåll 12
    Hållarmaterial Bomull
    Beläggningsvariant Ingen beläggning
    Handskstorlek 7
    vikt 13 g
    Fingertoppskänsla Mycket god
    Våtgrepp Saknas
    Oljegrepp Saknas
    Värmeskydd Saknas
    Andningsförmåga Mycket god
    Skyddskategori Kategori II
    Handskslag Bomullshandskar
    Material Bomull
    Produktslag Bomullshandskar

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 094200 7
    EAN/GTIN 4029201131425
    Tillverkarens nummer BTWS GR. 7

    Benämning

    Utförande:

    Handske för låg risknivå och montagearbeten, skyddar mot skrapsår, blåsor och smuts.
    Lätt handske ibomullstrikåmed fourchetter, lämpar sig även som underhandske.

    Användningsdata:

    Torra, rena områden; finmontage, elektronik- och installationsarbeten.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen