• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Sats med bomullshandskar 11

Art-nr: 094200 11
Storleksguide
  • Tvättning: Handtvätt

Produktdetaljer

Tekniska data

EN 388 Skärhållfasthet Saknas
EN 388 Slitstyrka Saknas
EN 388 Rivhållfasthet Saknas
EN 388 Punkteringshållfasthet Saknas
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; DMF-fri
Tvättning Handtvätt
Torkning Torkning
Längd 260 mm
Användningsdata Flergångs
Innehåll 12 par
Passform God
Färg vit
användningsområde Precision
Satsinnehåll 12
Hållarmaterial Bomull
Beläggningsvariant Ingen beläggning
Handskstorlek 11
vikt 13 g
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp Saknas
Oljegrepp Saknas
Värmeskydd Saknas
Andningsförmåga Mycket god
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Bomullshandskar
Material Bomull
Produktslag Bomullshandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094200 11
EAN/GTIN 4029201131463
Tillverkarens nummer BTWS GR. 11

Benämning

Utförande:

Handske för låg risknivå och montagearbeten, skyddar mot skrapsår, blåsor och smuts.
Lätt handske ibomullstrikåmed fourchetter, lämpar sig även som underhandske.

Användningsdata:

Torra, rena områden; finmontage, elektronik- och installationsarbeten.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Storleksguide

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen