Halvsko svart/orange uvex 2, S3 51

Art-nr: 092132 51
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Kön Herr
    Skyddsklass S3
    Material tåhätta Komposit
    Spiktrampskydd Textil
    Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    EU-skostorlek 51
    Produktslag Skyddshalvsko

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 092132 51
    EAN/GTIN 4031101653204
    Tillverkarens nummer 6508251

    Benämning

    Utförande:

    Lättviktig och flexibel skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.
    • Distance Mesh fodermaterial.
    • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
    • Gångsula med två skikt av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.
    • Polyuretanbakkappa som skyddar ovanmaterialet och ger betydligt längre användningstider.
    • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
    • ESD-utrustning.

    Skyddssko med ovanmaterial av vattenavstötande hightech-mikrovelour och elastiska snören med snabblåsning.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen