Halvsko svart/orange uvex 2, S3 48

Art-nr: 092132 48
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Skyddsklass: S3
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Skyddsklass S3
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 48
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092132 48
EAN/GTIN 4031101653174
Tillverkarens nummer 6508248

Benämning

Utförande:

Lättviktig och flexibel skyddssko. Lämplig för kromallergiker. Bredd 11.
  • Distance Mesh fodermaterial.
  • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
  • Gångsula med två skikt av polyuretan med TPU-inlägg för bästa dämpningsegenskaper.
  • Polyuretanbakkappa som skyddar ovanmaterialet och ger betydligt längre användningstider.
  • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
  • ESD-utrustning.

Skyddssko med ovanmaterial av vattenavstötande hightech-mikrovelour och elastiska snören med snabblåsning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen