Halvsko grön/svart uvex 1 G2 planet, S1P, EU-skostorlek: 52

Art-nr.: 092128 52
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S1P
  • Material tåhätta: Komposit
  • Spiktrampskydd: Textil
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie uvex 1
Kön Herr
Skyddsklass S1P
Material tåhätta Komposit
Spiktrampskydd Textil
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Sulans egenskaper Reboundsula
EU-skostorlek 52
Produktslag Skyddshalvsko

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092128 52
EAN/GTIN 4031101946801
Tillverkarens nummer 6824252

Benämning

Utförande:

Utomordentligt lätt och flexibel skyddslågsko av återvunna och hållbara material.
  • uvex x-dry knit planet textilovanmaterial av 100 % återvunna PET-flaskor.
  • Andningsaktivt innerfoder av 18 % bambu och 52 % återvunnen polyamid.
  • Ergonomiskt utformad uvex x-tended grip planet TPU-gångsula med upp till 10 % upparbetat polyuretanavfall. Extra långlivad och halksäker.
  • Icke metalliskt, genomtrampningshämmande inlägg av 100 % återvunnet material.
  • Individuellt justerbar elastisk snörning av 100 % återvunnet material inkl. snabblåsning.
  • TPR-tåhätta av 40 % återvunnet material. Skydd mot slitage.
  • Utbytbar antistatisk komfortinnersula med yta av 100 % återvunna PET-flaskor och skumplast av upparbetat polyuretanavfall.
  • 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
  • Sulteknik uvex i-PUREnrj med bästa möjliga dämpnngsegenskaper.
  • Alla sulmaterial är fria från sillikon och mjukgörare och innehåller inga andra lackvätningsstörande substanser.
  • Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).
  • Plös.
  • Lämplig för kromallergiker.
  • Bredd 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Textilovanmaterial av återvunna PET-flaskor.
  • Andningsaktivt foder.
  • Metallfri tåhätta uvex xenova®.
  • TPU gångsula.
  • ESD-utrustning.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen