Utförande:
Utomordentligt lätt och flexibel skyddslågsko av återvunna och hållbara material.
- uvex x-dry knit planet textilovanmaterial av 100 % återvunna PET-flaskor.
- Andningsaktivt innerfoder av 18 % bambu och 52 % återvunnen polyamid.
- Ergonomiskt utformad uvex x-tended grip planet TPU-gångsula med upp till 10 % upparbetat polyuretanavfall. Extra långlivad och halksäker.
- Icke metalliskt, genomtrampningshämmande inlägg av 100 % återvunnet material.
- Individuellt justerbar elastisk snörning av 100 % återvunnet material inkl. snabblåsning.
- TPR-tåhätta av 40 % återvunnet material. Skydd mot slitage.
- Utbytbar antistatisk komfortinnersula med yta av 100 % återvunna PET-flaskor och skumplast av upparbetat polyuretanavfall.
- 100 % metallfri uvex xenova® tåskyddshätta.
- Sulteknik uvex i-PUREnrj med bästa möjliga dämpnngsegenskaper.
- Alla sulmaterial är fria från sillikon och mjukgörare och innehåller inga andra lackvätningsstörande substanser.
- Den nästa fogfria skaftkonstruktionen förhindrar tryckställen.
- Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).
- Plös.
- Lämplig för kromallergiker.
- Bredd 11.
uvex 1 G2 planet 2.0
- Textilovanmaterial av återvunna PET-flaskor.
- Andningsaktivt foder.
- Metallfri tåhätta uvex xenova®.
- TPU gångsula.
- ESD-utrustning.
Norm:
EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.