{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
tillverkarens beteckning | High Vis shorts med stretch marinblå/ High Vis gul C62 | |
Färg | gul/marinblå | |
Konfektionsstorlek DE | 62 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (varselskydd) | klass 1 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikelnummer | 091727 62 | |
Tillverkarens nummer | 154118118933C62 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Varselshorts, gul/marinblå, Konfektionsstorlek DE: 62 |
på begäran
I lager
48 styck i lager
721,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | gul/marinblå | gul / grå |
Konfektionsstorlek DE | 62 | 62 |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | 20 % bomull; 77% polyester; 3 % Spandex |
Produktslag | Varselbyxa | Varselbyxa |
Kön | Herr | Herr |