{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
tillverkarens beteckning | High Vis shorts med stretch marinblå/ High Vis gul C46 | |
Färg | gul/marinblå | |
Konfektionsstorlek DE | 46 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (varselskydd) | klass 1 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikelnummer | 091727 46 | |
Tillverkarens nummer | 154118118933C46 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Varselshorts, gul/marinblå, Konfektionsstorlek DE: 46 |
på begäran
I lager
142 styck i lager
721,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | gul/marinblå | gul / grå |
Konfektionsstorlek DE | 46 | 46 |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | 20 % bomull; 77% polyester; 3 % Spandex |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | 40 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varselbyxa | Varselbyxa |