Varselbyxa 64

Art-nr: 091720 64
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlek diagram byxor / overaller

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Information från tillverkaren Storlek INT Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slimma herrstorlekar (höjd 182 cm - 186 cm)
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Information från tillverkaren Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Kraftig herrhöjd (höjd 170 cm - 174 cm)
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Information från tillverkaren Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 65 % polyester; 35% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 240
  • Tvättning: 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriella tvätt
  • Norm: EN ISO 20471; EN 14404

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kön Herr
Tygsammansättning 65 % polyester; 35% bomull
Materialvikt / vävtäthet 240 g/m2
Tvättning 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriella tvätt
Färg orange/marinblå
Konfektionsstorlek DE 64
Norm EN ISO 20471; EN 14404
EN 20471 (varselskydd) klass 1
Produktslag Varselbyxa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091720 64
EAN/GTIN 7330509401637
Tillverkarens nummer 156418118953C64

Benämning

Utförande:

Varselbyxa av mycket robust men lätt material med vattenavvisande utrustning. Mycket färg- och formstabil. Avsedd för industritvätt.
  • Bakficka med bälg.
  • Praktiska benfickor med penn- och mobilficka.
  • Avtagbar legitimationsficka.

Norm:

Certifierad enligt EN ISO 20471, klass 1.

Anmärkning:

Blåkläder varselkläder kategori W för kombicertifiering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen