{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriella tvätt | |
Färg | orange/marinblå | |
Konfektionsstorlek DE | 46 | |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (varselskydd) | klass 1 | |
Produktslag | Varselbyxa |
Artikelnummer | 091720 46 | |
EAN/GTIN | 7330509401545 | |
Tillverkarens nummer | 156418118953C46 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Varselbyxa, orange/marinblå, Konfektionsstorlek DE: 46
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
968,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
73 styck i lager
717,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | orange/marinblå | orange/grå |
Konfektionsstorlek DE | 46 | 46 |
Materialvikt / vävtäthet | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | 20 % bomull; 77% polyester; 3 % Spandex |
Tvättning | 70 °C kulörtvätt; Lämplig för industriella tvätt | 40 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varselbyxa | Varselbyxa |