Multinorm-polotröja M

Art-nr: 091703 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 60% modakryl; 39% bomull; 1 % specialfiber
  • Materialvikt / vävtäthet: 210
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Multinormklädsel Blåkläder
Kön Unisex
Tygsammansättning 60% modakryl; 39% bomull; 1 % specialfiber
Materialvikt / vävtäthet 210 g/m2
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Färg marinblå/gul
Unisex-storlek M
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471
Produktslag Varsel-polotröja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091703 M
EAN/GTIN 7330509891278
Tillverkarens nummer 343817418933M

Benämning

Utförande:

Innovativa multinormkläder i modern design. Hög skyddsfaktor och samtidigt behaglig bärkomfort. Moderna snitt samt material och bearbetning av hög kvalitet garanterar hög bekvämlighet och lång livslängd.
Långärmad Multinorm-polotröja kombinerar perfekt antistatiska egenskaper med hög bärkomfort.
  • Ärmslut med mudd.
  • Polokrage med kort rad av täckta knappar.
  • Segmenterade reflexband för maximal rörlighet.

Norm:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 20471, klass 1.
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1.
  • EN IEC 61482-2, APC 1,EBT - 4,9 cal/cm², ELIM - 4,0 cal/cm².

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Multinorm-polotröja  M

Multinorm-polotröja M

på begäran
I lager
9 styck i lager
1 640,38  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
503 styck i lager
357,37  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Färg marinblå/gul grå / gul
Materialvikt / vävtäthet 210 155
Norm EN IEC 61482-2 ;EN ISO 20471 EN ISO 20471
Unisex-storlek M M
Tygsammansättning 60% modakryl ;39% bomull ;1 % specialfiber 100 % polyester
Tvättning 60 °C kulörtvätt 60 °C kulörtvätt
Produktslag Varsel-polotröja Varsel-polotröja

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen