{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Multinormklädsel Blåkläder | |
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 60% modakryl; 39% bomull; 1 % specialfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 210 g/m2 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | marinblå/gul | |
Unisex-storlek | 3XL | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | |
Produktslag | Varsel-polotröja |
Artikelnummer | 091703 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509536889 | |
Tillverkarens nummer | 343817418933XXXL |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Multinorm-polotröja, marinblå/gul, Unisex-storlek: 3XL
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
1 643,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
358,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | marinblå/gul | grå / gul |
Materialvikt / vävtäthet | 210 g/m2 | 155 g/m2 |
Norm | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Unisex-storlek | 3XL | 3XL |
Tygsammansättning | 60% modakryl; 39% bomull; 1 % specialfiber | 100 % polyester |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | 60 °C kulörtvätt |
Produktslag | Varsel-polotröja | Varsel-polotröja |