{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Splash | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 100% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 525 g/m2 | |
Tvättning | Lämplig för industriella tvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
tillverkarens beteckning | Jacka 2160 Splash Proban | |
Färg | mörk antracit/ grå | |
Konfektionsstorlek DE | 102 | |
Produktslag | Svetsarskyddsjacka |
Artikelnummer | 091501 102 | |
EAN/GTIN | 4057121022073 | |
Tillverkarens nummer | 952160-537-102 |