Svetsmidjebyxa Splash 46

Art-nr: 091504 46
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

ROFA I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket ROFA.

Normal herrstorlek
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Midjemått CM Sleeve length cm Mått insida lår CM Höjd cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Smala herrstorlekar
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Midjemått CM Sleeve length cm Mått insida lår CM Höjd cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Kraftig herrstorlek
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Midjemått CM Sleeve length cm Mått insida lår CM Höjd cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Mäns storlek
Storlek INT Midjemått CM Sleeve length cm Mått insida lår CM Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 100% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 525
  • Tvättning: Lämplig för industriella tvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Splash
Kön Herr
Tygsammansättning 100% bomull
Materialvikt / vävtäthet 525 g/m2
Tvättning Lämplig för industriella tvätt
Kläder enligt DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
tillverkarens beteckning Midjebyxa 2161 Splash Proban
Färg mörk antracit/ grå
Konfektionsstorlek DE 46
Produktslag Svetsarskyddsbyxa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091504 46
EAN/GTIN 4057121031686
Tillverkarens nummer 952161-537-46

Benämning

Utförande:

Svetsskydd av hög kvalitet i tvåfärgad design. Ständigt och optimalt flamskydd vid svetsning. Behaglig bärkomfort och samtidigt med hög skyddsnivå. Hög färgäkthet tack vare Indanthren-färgning. Den tunga tygkvaliteten med 525 g/m2 är särskilt avsedd för intensiva svetsarbeten. Permanent flamskydd − även efter 100 tvättar enligt EN ISO 15797.
Byxa med hällor och knapp.
  • På vänster sida en stor ficka med lock och tryckknappar.
  • Till höger en sned tumstocksficka med lock och tryckknapp.
  • Knäfickor med kardborrbandslås.

Norm:

  • EN ISO 11611, klass 2, A1 A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1

Anmärkning:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.
Levereras i fler färger på begäran. Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.
Svetsarskyddsbyxa i mörk antracit / grått med textilgramvikt 330 g/m² certifierad enligt EN11611, klass 1 under nr 091485.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen