Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Svetsarskyddsmidjejacka Splash, mörk antracit/ grå, Konfektionsstorlek DE: 44

Art-nr.: 091482 44
  • Tygsammansättning: 100% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 330
  • Tvättning: Lämplig för industriell tvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Splash
Kön Herr
Tygsammansättning 100% bomull
Materialvikt / vävtäthet 330 g/m2
Tvättning Lämplig för industriell tvätt
Kläder enligt DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Färg mörk antracit/ grå
Konfektionsstorlek DE 44
Produktslag Svetsarskyddsjacka

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 091482 44
Tillverkarens nummer 912160-537-44
Tillverkare rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de

Benämning

Utförande:

Högklassigt svetsarskydd i modern tvåfärgad design. Ständigt och optimalt flamskydd vid svetsning. Behaglig bärkomfort och samtidigt hög skyddsnivå. Hög färgäkthet tack vare Indanthren-färgning. Den medeltunga tygkvaliteten på 330 g/m2 är särskilt lämplig för svetsarbete med ett högre behov av rörelsefrihet. Permanent flamskydd − även efter 100 tvättar enligt EN ISO 15797.
Midjejacka i Splash-serien med variabla kragar som kan bäras som ståkrage eller vikbar krage.
  • Två bröstfickor med lock och kardborrlås.
  • Ärmslut med inställbar bredd med tryckknappar.
  • Två sidogreppfickor med dold dragkedja.

Norm:

  • EN ISO 11611, klass 1, A1 A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1

Anmärkning:

Levereras i fler färger på förfrågan. Se storlekstabellen för mer information om storlek.
Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.
Svetsarskyddsmidjejacka i mörk antracit / grått med textilgramvikt 525 g/m² certifierad enligt EN 11611, klass 2 under nr 091501.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen