Flamskyddsmidjejacka XL

Art-nr: 091464 XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 85% bomull; 14 % polyester; 1% specialfiber
  • Materialvikt / vävtäthet: 350
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 13034

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Flamskyddsklädsel Blåkläder
Kön Unisex
Tygsammansättning 85% bomull; 14 % polyester; 1% specialfiber
Materialvikt / vävtäthet 350 g/m2
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Blekning får inte blekas
Kemisk rengöring ej kemtvätt
Torkning torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar strykes ej
Kläder enligt DIN EN ISO 11611 skydd vid svetsning; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma; DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Färg svart
Unisex-storlek XL
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 13034
Produktslag Flamskyddskacka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091464 XL
EAN/GTIN 7330509546918
Tillverkarens nummer 406115169994XL

Benämning

Utförande:

Robust flamskyddsjacka med dolt blixtlås av metall. Ett rörelseveck i ryggen och förformade armbågar ger god rörlighet och hög bärkomfort.
  • Praktiska fickor.
  • Reflexdetaljer för bättre synlighet.
  • Justerbar midja med kardborrbandlås.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV – 16 cal/ cm²
  • EN ISO 11611, klass 1 / A1
  • EN ISO 13034

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Anmärkning:

Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen