{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Flamskyddsklädsel Blåkläder | |
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 98% bomull; 2% specialfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 230 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | marinblå | |
Unisex-storlek | S | |
Norm | EN IEC 61482-2 | |
Produktslag | Flamskyddsskjorta |
Artikelnummer | 091453 S | |
EAN/GTIN | 7330509659977 | |
Tillverkarens nummer | 322615048900S |