Flamskyddsskjorta XL

Art-nr: 091453 XL
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 98% bomull; 2% specialfiber
  • Materialvikt / vävtäthet: 230
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Flamskyddsklädsel Blåkläder
Kön Unisex
Tygsammansättning 98% bomull; 2% specialfiber
Materialvikt / vävtäthet 230 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma
Färg marinblå
Unisex-storlek XL
Norm EN IEC 61482-2
Produktslag Flamskyddsskjorta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091453 XL
EAN/GTIN 7330509659984
Tillverkarens nummer 322615048900XL

Benämning

Utförande:

Funktionell skjorta för arbetsomgivningar där flamskydd krävs. Intelligent design med dolda snabböppnande knappar. Behagligt material med ytterligare passform för optimal rörelsefrihet. Två bröstfickor med praktisk pennhållare.

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1
  • EN 61482-1-2, klass 1

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen