{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Flamskyddsklädsel Blåkläder | |
Kön | Unisex | |
Tygsammansättning | 78% merinoull; 20 % modakryl; 2% specialfiber | |
Materialvikt / vävtäthet | 225 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C skontvätt | |
Kläder enligt | DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper; DIN EN ISO 11612 skydd mot hetta och flamma | |
Färg | svart | |
Unisex-storlek | 3XL | |
Norm | EN IEC 61482-2 | |
Produktslag | Flamskyddsunderkläder |
Artikelnummer | 091456 3XL | |
EAN/GTIN | 7330509655948 | |
Tillverkarens nummer | 479410759900XXXL |