Hängselbyxa Highline, skiffergrå / svart, Konfektionsstorlek DE: 61

Art-nr.: 091332 61
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 35% bomull; 65 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 285
  • Kläder standard: UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Highline
Specialtjänst Textilberedning
Kön Herr
Tygsammansättning 35% bomull; 65 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 285 g/m2
Kläder standard UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Blekning får inte blekas
Kemisk rengöring Rengöring med perkloreten
Torkning torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar varm, upp till 200 °C
Färg skiffergrå / svart
Material bomull, polyester
Konfektionsstorlek DE 61
Storlek FR 57
Knäppe för byxor Blixtlås
Spänne Säkerhetslås på axelremmarna
Byxavslut rak, öppen
Antal sidofickor 2
Sidofickor isatt
Antal knäfickor 2
Antal måttstocksfickor 2
Antal benfickor 1
Benficka med lock och kardborrlås ja
Mobilficka ja
Bröstlappsficka med lock och kardborrlås
Produktslag Hängselbyxa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091332 61
EAN/GTIN 4030913888422
Tillverkarens nummer 2332 061

Benämning

Utförande:

Fräsch och modern trefärgad kollektion Highline av en högklassig tygkvalitet som inte kliar eller krymper. Kontrastfärg av mycket slitstarkt canvastyg. Slitstark tack vare tredubbel söm på alla belastade ställen. Många praktiska detaljer, t.ex. mobil- och måttstocksfickor samt justerbart midjemått.
Snickarbyxa med justerbar midja.
  • Bröstlappsficka med lock och kardborrlås.
  • Säkerhetslås på axelremmarna.

Beskrivning:

  • Två infällda framfickor.
  • Resår i midjan.
  • Dragkedja i grenen.
  • Dubbla tumstocksfickor.
  • Benficka med lock och kardborrlås.
  • Mobilficka.
  • Två utanpåliggande knäfickor med färgade applikationer.

Anmärkning:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.
Hängselbyxa i färgkombination kornblått / marin under nr 091331.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen