{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Highline | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 35% bomull; 65 % polyester | |
Materialvikt / vävtäthet | 285 g/m2 | |
Kläder standard | UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | |
Blekning | får inte blekas | |
Kemisk rengöring | Rengöring med perkloreten | |
Torkning | torktumlas skonsamt (låg temperatur) | |
Skalmar | varm, upp till 200 °C | |
Färg | skiffergrå / svart | |
Material | bomull, polyester | |
Konfektionsstorlek DE | 50 | |
Storlek FR | 46 | |
Knäppe för byxor | Blixtlås | |
Spänne | Säkerhetslås på axelremmarna | |
Byxavslut | rak, öppen | |
Antal sidofickor | 2 | |
Sidofickor | isatt | |
Antal knäfickor | 2 | |
Antal måttstocksfickor | 2 | |
Antal benfickor | 1 | |
Benficka med lock och kardborrlås | ja | |
Mobilficka | ja | |
Bröstlappsficka | med lock och kardborrlås | |
Produktslag | Hängselbyxa |
Artikelnummer | 091332 50 | |
EAN/GTIN | 4030913068633 | |
Tillverkarens nummer | 2332 050 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hängselbyxa Highline 50
på begäran
I lager
12 styck i lager
489,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 047,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Färg | skiffergrå / svart | marinblå/svart |
Konfektionsstorlek DE | 50 | 50 |
Materialvikt / vävtäthet | 285 | 265 |
Tygsammansättning | 35% bomull ;65 % polyester | 33% bomull ;3% Elastolefin ;64% polyester |
Tvättning | 60 °C kulörtvätt | 60 °C kulörtvätt |
Serie | Highline | Industri |
Kön | Herr | Herr |