Byxa ACTIVIQ 46

Art-nr: 091211 46
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlek diagram byxor / overaller

KÜBLER I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket KÜBLER.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM Höjd cm
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Slimma herrstorlekar (höjd 182 cm - 186 cm)
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM Höjd cm
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Kraftig herrhöjd (höjd 170 cm - 174 cm)
Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM Mått insida lår CM Höjd cm
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
66 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 65 % polyester; 35% bomull
  • Materialvikt / vävtäthet: 270
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C skontvätt

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie ACTIVIQ
Specialtjänst Textilberedning
Kön Herr
Tygsammansättning 65 % polyester; 35% bomull
Materialvikt / vävtäthet 270 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C skontvätt
Färg antracit / svart
Storlek UK 30R
Storlek US 32/31
Storlek ES 40
Storlek NL 46
Konfektionsstorlek DE 46
Storlek FR 40
Storlek IT 40
Produktslag Arbetsbyxa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091211 46
EAN/GTIN 4053813299402
Tillverkarens nummer 2250 5365 9799 GR. 46

Benämning

Utförande:

Sportiga arbetskläder KÜBLER ACTIVIQ med enastående passform. Med integrerade rörelsezoner anpassar sig kläderna perfekt till varje arbetssituation. Med dynamiska kontrast- och reflexinlägg för ökad synlighet. Stora fria ytor ger möjligheter till individuell förädling. För att inte repa känsliga material är samtliga lås övertäckta. De många fickorna ger goda förvaringsmöjligheter för verktyg, tumstock, mobiltelefon etc.
Ergonomiskt skuren byxa med extra breda hällor. Utan knästoppningsfickor.
Med rörelsezoner vid knäna för ökad rörlighet. Extra robust tack vare belastningspunkter som är säkrade med reglar.
  • Två sidofickor.
  • Två bakfickor, till höger med lock och tryckknapp.
  • Tumstocksficka.
  • Benficka med lock och tryckknapp samt utanpåliggande pennficka.
  • Dragkedja i grenen.

Anmärkning:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.
Levereras i fler färger på begäran.
Midjebyxa i färgkombination kornblått / svart under nr 091212.
Storlekstabell med internationella konfektionsstorlekar hittar du på vår översiktssida.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen