{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | ACTIVIQ | |
Specialtjänst | Textilberedning | |
Kön | Herr | |
Tygsammansättning | 65 % polyester; 35% bomull | |
Materialvikt / vävtäthet | 270 g/m2 | |
Kläder standard | Oeko-Tex standard 100 | |
Tvättning | 60 °C skontvätt | |
Färg | antracit / svart | |
Storlek UK | 38L | |
Storlek US | 38/36 | |
Storlek ES | 46L | |
Storlek NL | 106 | |
Konfektionsstorlek DE | 106 | |
Storlek FR | 46L | |
Storlek IT | 46L | |
Produktslag | Arbetsbyxa |
Artikelnummer | 091211 106 | |
EAN/GTIN | 4053813299556 | |
Tillverkarens nummer | 2250 5365 9799 GR. 106 |