Rengöringsduk Flexibel R

Art-nr: 089181 R
(SEK 2,29 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
86 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Tidigare Tork-beteckning 520
Rivlängd 390
Bredd 320 mm
Längd 380 mm
Passar till hållare/dispenser W1, W2, W3
Produktslag Pappersrengöringsdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089181 R
EAN/GTIN 7322540057492
Tillverkarens nummer 520337

Benämning

Utförande:

Rengöring innebär borttagning av fläckar och smuts från ytor, maskiner eller verktyg med dukar som används torra eller med vatten, lösningsmedel eller rengöringsmedel.
Tork industrirengöringsdukar är de perfekta alternativen till trasor och hyrhanddukar. Deras flexibilitet och mjuka struktur gör att också mycket små ytor och komplicerade detaljer går att rengöra utan repor på ytan. De är tillräckligt starka för att ta upp olja, fett och smuts och kan användas med de flesta lösningsmedel. De passar till de effektiva och säkra Tork golv- och väggautomaterna samt till Tork Maxi automater för invändig avrullning eller kombirullar i boxen för enhandsuttagning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar