Tork kraftigt universalavtorkningspapper, sats Tvådelad W

Art-nr: 089125 W
Ange pris 2 st. (SEK 0,43 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
624 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Tidigare Tork-beteckning 420
Rivlängd 2×750
Lager 2
Bredd 235 mm
Längd 340 mm
Färg vit
Passar till hållare/dispenser F1, W1, W2
Produktslag Papperstorkdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089125 W
EAN/GTIN 7322540182293
Tillverkarens nummer 130041

Benämning

Utförande:

Brett sortiment av specialdukar för avtorkning och rengöring. Varje duk är utformad för en speciell uppgift. Tillsammans med en passande hygiendispenser får du ett effektivt system.
Tork kraftigt universalavtorkningspapper (420): för att ta upp vätskor och damm. Starkare och bättre uppsugningsförmåga än normalt papper tack vare QuickDry-kvalitet.
Med rätt torkduk suger du upp utrunna eller utstänkta vätskor betydligt effektivare och verkningsfullare och tar bort smuts och damm. Händerna är skyddade mot föroreningar och värme. Torkdukarna finns i rullar eller som enkeldukar.

Passar till:

Pappersrullhållare nr 089160 strl F1/W1/W2.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar