Avtorkningspapper för industrin (blå) W

Art-nr: 089105 W
(SEK 0,54 / 1 Abrisse)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
349 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tidigare Tork-beteckning 330
Rivlängd 1000
Lager 3
Bredd 370 mm
Längd 340 mm
Färg blå
Passar till hållare/dispenser F1, W1
Produktslag Papperstorkdukar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 089105 W
EAN/GTIN 7322540345056
Tillverkarens nummer 128407

Benämning

Utförande:

Brett sortiment av specialdukar för avtorkning och rengöring. Varje duk är utformad för en speciell uppgift. Tillsammans med en passande hygiendispenser får du ett effektivt system.
Tork pappershanddukar (330): för industrin och för att torka av händerna.
Med rätt torkduk suger du upp utrunna eller utstänkta vätskor betydligt effektivare och verkningsfullare och tar bort smuts och damm. Händerna är skyddade mot föroreningar och värme. Torkdukarna finns i rullar eller som enkeldukar.

Passar till:

Pappersrullhållare nr 089160 strl F1/W1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen