GARANT GreenPlus Clean & Weld 200

Art-nr: 088003 200
(SEK 65,30 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (ml resp. l) Enhetspris inklusive moms
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande Fat
Innehåll 200 l
Färg blå
Form flytande
lagringstemperatur 2 - 40
Serie GreenPlus
Produktslag Separationsmedel
Hållbarhet GARANT GreenPlus
pH-värde 8,5
Kokpunkt 100

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 088003 200
EAN/GTIN 4067263120520
Tillverkarens nummer 088003 200

Benämning

Utförande:

Premium 2 i 1-svetssläppmedel Clean & Weld med rengöringsfunktion. Förhindrar effektivt vidhäftning av svetsloppor vid MIG/MAG-svetsning och laserskärning. Kan även användas som rengöringsmedel före svetsning tack vare utmärkt vätning.
Plastfat 200 liter.
Clean & Weld är enkelt att applicera och förhindrar både i vått och torrt tillstånd en vidhäftning av svetsloppor och skyddar arbetsstycken, svetsmunstycken och svetstillbehör under hela bearbetningsprocessen. Föroreningar som spån, bearbetningsoljor, lätta korrosionsskyddsoljor eller kylvätskor kan avlägsnas enkelt och effektivt med Clean & Weld före svetsningen. Svetsprocessen kan i anslutning påbörjas direkt på den rena ytan. De ingående beståndsdelarna bildar en barriär mellan arbetsstycket och stänken och ger alla svetsbara metaller ett temporärt korrosionsskydd. Direkt i anslutning till svetsprocessen kan plåtarna förzinkas eller lackeras utan problem. Clean & Weld har vid laserskärning fördelen att slaggbildning undviks vid laserns insticksställe och att rökspår kan avlägsnas enkelt. En efterbearbetning av skärkanterna behövs inte, vilket sparar värdefull tid.
  • Ej märkningspliktigt.
  • Kan användas manuellt.
  • Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen