GARANT GreenPlus Clean & Weld 20

Art-nr: 088003 20
(SEK 107,71 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (ml resp. l) Enhetspris inklusive moms
  • Hållbarhet: GARANT GreenPlus

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Utförande Dunk
    Innehåll 20 l
    Färg blå
    Form flytande
    lagringstemperatur 2 - 40
    Serie GreenPlus
    Produktslag Separationsmedel
    Hållbarhet GARANT GreenPlus
    pH-värde 8,5
    Kokpunkt 100

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 088003 20
    EAN/GTIN 4062406403119
    Tillverkarens nummer 088003 20

    Benämning

    Utförande:

    Premium 2 i 1-svetssläppmedel Clean & Weld med rengöringsfunktion. Förhindrar effektivt vidhäftning av svetsloppor vid MIG/MAG-svetsning och laserskärning. Kan även användas som rengöringsmedel före svetsning tack vare utmärkt vätning.
    20-litersdunk. Beställ vid behov också en passande avtappningskran (nr 088010 storlek 20-30).
    Clean & Weld är enkelt att applicera och förhindrar både i vått och torrt tillstånd en vidhäftning av svetsloppor och skyddar arbetsstycken, svetsmunstycken och svetstillbehör under hela bearbetningsprocessen. Föroreningar som spån, bearbetningsoljor, lätta korrosionsskyddsoljor eller kylvätskor kan avlägsnas enkelt och effektivt med Clean & Weld före svetsningen. Svetsprocessen kan i anslutning påbörjas direkt på den rena ytan. De ingående beståndsdelarna bildar en barriär mellan arbetsstycket och stänken och ger alla svetsbara metaller ett temporärt korrosionsskydd. Direkt i anslutning till svetsprocessen kan plåtarna förzinkas eller lackeras utan problem. Clean & Weld har vid laserskärning fördelen att slaggbildning undviks vid laserns insticksställe och att rökspår kan avlägsnas enkelt. En efterbearbetning av skärkanterna behövs inte, vilket sparar värdefull tid.
    • Ej märkningspliktigt.
    • Kan användas manuellt.
    • Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen