Schackel 0,5 t

Art-nr: 086482 0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
263 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Lyftkapacitet WLL SF 6:1 (t) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplansbredd på bult A 12 mm
Öglans bredd B 6 mm
Avstånd öglebult C 29 mm
Bultdiameter D 8 mm
Öglans diameter E 20 mm
lyftförmåga 0,5 t
vikt 0,07 kg
Produktslag Schackel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086482 0,5
EAN/GTIN 2050001758064

Benämning

Utförande:

Rundade schacklar med säkerhetsbultar av höghållfast stål, varmförzinkad yta.

Anmärkning:

SF 6:1 = Säkerhetsfaktor 6.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen