Schackel 25 t

Art-nr: 086482 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Lyftkapacitet WLL SF 6:1 (t) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplansbredd på bult A 73 mm
Öglans bredd B 45 mm
Avstånd öglebult C 177 mm
Bultdiameter D 51 mm
Öglans diameter E 127 mm
lyftförmåga 25 t
vikt 14,99 kg
Produktslag Schackel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086482 25
EAN/GTIN 2050001758088

Benämning

Utförande:

Rundade schacklar med säkerhetsbultar av höghållfast stål, varmförzinkad yta.

Anmärkning:

SF 6:1 = Säkerhetsfaktor 6.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen