Lyftkedja 4 strängar A2 m

Art-nr: 086447 A2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv längd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Kedje-⌀ 10 mm
    Effektiv längd 2 m
    Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° 6 700 kg
    Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° 4 750 kg
    Produktslag Lyftkedja

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 086447 A2
    EAN/GTIN 4032378142316
    Tillverkarens nummer H410SL2TYP1(VKH-G)

    Benämning

    Utförande:

    Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring).
    Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad käåtting.
    Lyftlättingar förkortningsbara. Kättingens längd kan reduceras med hjälp av förkortningskrokar med gaffelhuvud.

    Anmärkning:

    Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen