{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kedje-⌀ | 10 mm | |
Effektiv längd | 4 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 6 700 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 4 750 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikelnummer | 086447 4 | |
EAN/GTIN | 4032378141197 | |
Tillverkarens nummer | H410SL4TYP1 |