{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kedje-⌀ | 10 mm | |
Effektiv längd | 5 m | |
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° | 6 700 kg | |
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° | 4 750 kg | |
Produktslag | Lyftkedja |
Artikelnummer | 086437 5 | |
EAN/GTIN | 2050002049000 | |
Tillverkarens nummer | H310SL5TYP1 |