Lyftkedja 3-part 1 m

Art-nr: 086437 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Effektiv längd (m) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Kedje-⌀ 10 mm
Effektiv längd 1 m
Lyftkapacitet WLL β = 0° – 45° 6 700 kg
Lyftkapacitet WLL β = 45° – 60° 4 750 kg
Produktslag Lyftkedja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086437 1
EAN/GTIN 2050002048973
Tillverkarens nummer H310SL1TYP1

Benämning

Utförande:

Lyftkedjor med H-stämpel (godkända av tyska verket för arbetsskadeförsäkring).
Höghållfast lyftkätting med gaffelhuvudkrokar med svartlackerad käåtting.

Anmärkning:

Andra storlekar och utföranden (t.ex. säkerhetskrokar) på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen