Yale hålkolvscylinder YCS 33/150

Art-nr: 086070 33/150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tryckkraft/slag (t/mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyfthöjd 150 mm
oljevolymer 716 ml
cylinderns ytter-⌀ 114 mm
genomgångshål, ⌀ 33 mm
längd inkörd 343 mm
maximal tryckkraft 335 kN
vikt 21 kg
Produktslag Hydraulcylinder

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086070 33/150
EAN/GTIN 4025092150927
Tillverkarens nummer YCS-33/150

Benämning

Utförande:

Yale hydraulikverktyg är tillverkade av högkvalitativt CrMo-stål vilket ger klart högre hållfasthet i det ”elastiska området” och därmed mycket längre livslängd. Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydrauliksystem.
På grund av sitt genomgående mitthål är dessa cylindrar lämpliga för användning där det krävs hög dragkraft med hjälp av gängspindlar, snabbkoppling.
Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.

Användningsdata:

Förspänning av dragankare, in- och utpressning av lager och axlar, avdragning av kugghjul och remskivor samt dragning och skjutning av tunga konstruktioner.

Leveransinnehåll:

Inklusive tryckkoppling 3/8-NPT. Driftklar vid leverans, dvs. inklusive kopplingsmuffar, härdad tryckplatta av stål samt med gängat fästhål, men utan anslutningsledningar och adapter.

Anmärkning:

Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.
Hydraulhandpump, se nr 086050, hydraulslang nr 086081.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen