Yale hålkolvscylinder YCS 21/150

Art-nr: 086070 21/150
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Tryckkraft/slag (t/mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    lyfthöjd 150 mm
    oljevolymer 458 ml
    cylinderns ytter-⌀ 100 mm
    genomgångshål, ⌀ 27 mm
    längd inkörd 335 mm
    maximal tryckkraft 214 kN
    vikt 15 kg
    Produktslag Hydraulcylinder

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 086070 21/150
    EAN/GTIN 4025092150903
    Tillverkarens nummer YCS-21/150

    Benämning

    Utförande:

    Yale hydraulikverktyg är tillverkade av högkvalitativt CrMo-stål vilket ger klart högre hållfasthet i det ”elastiska området” och därmed mycket längre livslängd. Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydrauliksystem.
    På grund av sitt genomgående mitthål är dessa cylindrar lämpliga för användning där det krävs hög dragkraft med hjälp av gängspindlar, snabbkoppling.
    Alla monteringsdelar − för såväl yttre som inre montering − motsvarar den metriska standardserien, vilket avsevärt förenklar monterings- och servicearbeten samt inköp av reservdelar. 100 % kompatibilitet med alla 700 bars hydraulsystem på marknaden.

    Användningsdata:

    Förspänning av dragankare, in- och utpressning av lager och axlar, avdragning av kugghjul och remskivor samt dragning och skjutning av tunga konstruktioner.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive tryckkoppling 3/8-NPT. Driftklar vid leverans, dvs. inklusive kopplingsmuffar, härdad tryckplatta av stål samt med gängat fästhål, men utan anslutningsledningar och adapter.

    Anmärkning:

    Slutna system förmonteras, fylls och luftas på fabriken.
    Hydraulhandpump, se nr 086050, hydraulslang nr 086081.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen