Snabblyftblock Yalelift 360° 1 t

Art-nr: 086025 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

lyftförmåga (t) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    lyftkraft vid nominell last 30 daN
    normal lyfthöjd 3 m
    antal kedjesträngar 1
    lyftförmåga 1 000 kg
    Bärförmåga t 1 t
    vikt 13 kg
    Produktslag Lyftblock

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 086025 1
    EAN/GTIN 4025092930611
    Tillverkarens nummer YL360-F-Zug 1t/1

    Benämning

    Utförande:

    Varje snabblyftblock provas i fabriken med överlast och levereras medbruksanvisning och provningscertifikat.
    Handkedjestyrningen är roterbar 360° och kan därför manövreras från valfritt håll. Konstruerad för krävande användning. Följer de senaste europeiska säkerhetsföreskrifterna. Användaren behöver inte längre arbeta inom lastens riskområde.

    Anmärkning:

    Bärförmåga upp till 20 ton, kedjemagasin och slirkoppling på begäran.
    Version med integrerat chassi, galvaniserat utförande och ATEX på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen