Snabblyftblock Yalelift 360° 0,5 t

Art-nr: 086025 0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

lyftförmåga (t) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lyftkraft vid nominell last 21 daN
normal lyfthöjd 3 m
antal kedjesträngar 1
lyftförmåga 500 kg
Bärförmåga t 0,5 t
vikt 9 kg
Produktslag Lyftblock

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086025 0,5
EAN/GTIN 4025092930581
Tillverkarens nummer YL360-F-Zug 0,5t/1

Benämning

Utförande:

Varje snabblyftblock provas i fabriken med överlast och levereras medbruksanvisning och provningscertifikat.
Handkedjestyrningen är roterbar 360° och kan därför manövreras från valfritt håll. Konstruerad för krävande användning. Följer de senaste europeiska säkerhetsföreskrifterna. Användaren behöver inte längre arbeta inom lastens riskområde.

Anmärkning:

Bärförmåga upp till 20 ton, kedjemagasin och slirkoppling på begäran.
Version med integrerat chassi, galvaniserat utförande och ATEX på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen