Universalvinsch med grundutrustning 1,6 t

Art-nr: 086023 1,6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

lyftförmåga (t) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning TU 16
lyftförmåga 1,6 t
Bärförmåga kg 1 600 kg
spakrörets vikt 2,3 kg
universalvinschens vikt 18 kg
Produktslag Universalvinsch

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086023 1,6
EAN/GTIN 2050001741288
Tillverkarens nummer 058379

Benämning

Utförande:

Universalvinscharna är bärbar utrustning för lyftning, dragning och fastspänning. Draglinan förs in för hand i universalvinschen och förspänns resp. dras ut. Separat spakmanövrering för lyftning och sänkning. Alla linlängder kan användas.
Universalvinsch med grundutrustning som består av spakrör, 20 m lina med spets och belagda krokar lindade på handhaspel.

Anmärkning:

Fler universalvinschar (t.ex. ”Jockey” eller för persontransport) och tillbehör kan levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen