Universalvinsch med grundutrustning 0,8 t

Art-nr: 086023 0,8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

lyftförmåga (t) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning TU 8
    lyftförmåga 0,8 t
    Bärförmåga kg 800 kg
    spakrörets vikt 1 kg
    universalvinschens vikt 8,4 kg
    Produktslag Universalvinsch

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 086023 0,8
    EAN/GTIN 2050001741271
    Tillverkarens nummer 058279

    Benämning

    Utförande:

    Universalvinscharna är bärbar utrustning för lyftning, dragning och fastspänning. Draglinan förs in för hand i universalvinschen och förspänns resp. dras ut. Separat spakmanövrering för lyftning och sänkning. Alla linlängder kan användas.
    Universalvinsch med grundutrustning som består av spakrör, 20 m lina med spets och belagda krokar lindade på handhaspel.

    Anmärkning:

    Fler universalvinschar (t.ex. ”Jockey” eller för persontransport) och tillbehör kan levereras på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen