• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Stavmagnet med passningsmått, SmCo5, ⌀: 25mm

Art-nr.: 085928 25
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 400 N
25 mm
höjd 35 mm
max förkortningsmått baksida 7 mm
Material magnetkärna SmCo5
Material yta Nickel
maximal temperaturbeständighet 200 °C
Produktslag Stavmagnet

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 085928 25
EAN/GTIN 2050000965180
Tillverkarens nummer E756

Benämning

Utförande:

  • Skärmad stavmagnet med 3 till 6 gånger högre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
  • Passningstolerans på ytter-⌀ h6.
  • Temperaturbeständig upp till 200 °C.
  • Magnetkärna av samariumkobolt (SmCo5).

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen