Stavmagnet med passningsmått 10 mm

Art-nr: 085928 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
240 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nominell vidhäftningskraft 40 N
    10 mm
    höjd 20 mm
    max förkortningsmått baksida 8 mm
    Material magnetkärna SmCo5
    Material yta Nickel
    maximal temperaturbeständighet 200 °C
    Produktslag Stavmagnet

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 085928 10
    EAN/GTIN 2050000965159
    Tillverkarens nummer E752

    Benämning

    Utförande:

    • Skärmad stavmagnet med 3 till 6 gånger högre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.
    • Passningstolerans på ytter-⌀ h6.
    • Temperaturbeständig upp till 200 °C.
    • Magnetkärna av samariumkobolt (SmCo5).

    Användningsdata:

    För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen