Platt magnet med invändig gänga 25 mm

Art-nr.: 085922 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
132 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 150 N
25 mm
höjd 7 mm
höjd med gänga 14 mm
Material magnetkärna SmCo5
Material yta förzinkade
Gänga M4
Gänghylsa Ja
maximal temperaturbeständighet 200 °C
vikt 33 g
Produktslag Platt gripmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085922 25
EAN/GTIN 2050000965241
Tillverkarens nummer E776

Benämning

Utförande:

  • Temperaturbeständig upp till 200 °C.
  • Förzinkad yta, magnetkärna av samariumkobolt (SmCo5).
  • Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Anmärkning:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen