Platt magnet med invändig gänga 32 mm

Art-nr: 085922 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
385 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 220 N
32 mm
höjd 7 mm
höjd med gänga 15,5 mm
Material magnetkärna SmCo5
Material yta förzinkade
Gänga M5
Gänghylsa Ja
maximal temperaturbeständighet 200 °C
vikt 48 g
Produktslag Platt gripmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085922 32
EAN/GTIN 2050000965258
Tillverkarens nummer E777

Benämning

Utförande:

  • Temperaturbeständig upp till 200 °C.
  • Förzinkad yta, magnetkärna av samariumkobolt (SmCo5).
  • Skärmad platt magnet med 3 till 6 gånger bättre vidhäftningskraft än hårdferritmagneter.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom inpressning, limning eller ingjutning.

Anmärkning:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen