{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nominell vidhäftningskraft | 18 N | |
⌀ | 16 mm | |
höjd | 4,5 mm | |
höjd med gänga | 11,5 mm | |
Material magnetkärna | Ferrit | |
Material yta | förzinkade | |
Gänga | M3 | |
Gänghylsa | Ja | |
maximal temperaturbeständighet | 120 °C | |
vikt | 6 g | |
Produktslag | Platt gripmagnet |
Artikelnummer | 085915 16 | |
EAN/GTIN | 2050000965005 | |
Tillverkarens nummer | E862 |