Platt magnet med invändig gänga 80 mm

Art-nr.: 085915 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 906 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 600 N
80 mm
höjd 18 mm
höjd med gänga 34 mm
Material magnetkärna Ferrit
Material yta förzinkade
Gänga M10
Gänghylsa Ja
maximal temperaturbeständighet 120 °C
vikt 520 g
Produktslag Platt gripmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085915 80
EAN/GTIN 2050000965319
Tillverkarens nummer E872

Benämning

Utförande:

  • Skärmad platt magnet av hårdferrit med gängbussning.
  • Förzinkad yta.
  • Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genom skruvning.

Anmärkning:

Inskruvningskrok med utvändig gänga under nr 085921.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen