Platt magnet utan gänga 25 mm

Art-nr: 085910 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
254 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nominell vidhäftningskraft 40 N
25 mm
höjd 7 mm
Material magnetkärna Ferrit
maximal temperaturbeständighet 120 °C
vikt 19 g
Produktslag Platt gripmagnet

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085910 25
EAN/GTIN 2050000965050
Tillverkarens nummer E704

Benämning

Utförande:

Skärmad platt magnet med magnetkärna av hårdferrit.
  • Förzinkad yta.
  • Temperaturbeständig upp till max. 120 °C.

Användningsdata:

För inspänning, montering, fastsättning genominpressning/ limning och fixering/upphängning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen